ORBIS - ORBOB620200 BF-1010 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M10, lunghezza 1000mm - OB620200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709921873
Artikelnummer
ORBOB620200
Herstellernummer
OB620200
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304


