ORBIS - ORBOB620190 BF-310 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M10, lunghezza 300mm - OB620190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709921866
Artikelnummer
ORBOB620190
Herstellernummer
OB620190
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
300 mm
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304


