ORBIS - ORBOB620180 BF-110 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M10, lunghezza 100mm - OB620180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8426709921859
Artikelnummer
ORBOB620180
Herstellernummer
OB620180
Hersteller
ORB
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
100 mm
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304


