Startseite

ORBIS - ORBOB620150 BF-18 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M8, lunghezza 100mm - OB620150

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620150 BF-18 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M8, lunghezza 100mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709921828

Artikelnummer

ORBOB620150

Herstellernummer

OB620150

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

100 mm

Gewindemaß (imperial):

5/16 Zoll

Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304