Startseite

ORBIS - ORBOB620149 BF-1012 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M12, lunghezza 1000mm - OB620149

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620149 BF-1012 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M12, lunghezza 1000mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709921811

Artikelnummer

ORBOB620149

Herstellernummer

OB620149

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

1000 mm

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304