Startseite

ORBIS - ORBOB620147 BF-112 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M12, lunghezza 100mm - OB620147

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620147 BF-112 Barra filettata in ACCIAIO INOX 304, filetto M12, lunghezza 100mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Länge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709921798

Artikelnummer

ORBOB620147

Herstellernummer

OB620147

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindemaß (metrisch):

12

Länge:

100 mm

Gewindemaß (imperial):

1/2 Zoll

Barra Filettata in Acciaio Inox AISI 304