Startseite

ORBIS - ORBOB620143 STS-VAR STAFFA VAR.PER GRECATOCON STRISC - OB620143

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620143 STS-VAR STAFFA VAR.PER GRECATOCON STRISC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - nein

  • Geeignet für Indachbefestigung - nein

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8426709933333

Artikelnummer

ORBOB620143

Herstellernummer

OB620143

Hersteller

ORB

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

nein

Geeignet für Indachbefestigung:

nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Breite Befestigungsplatte:

75 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

5 mm

Verstellbar:

ja

Dachdurchdringung notwendig:

ja

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Geeignet für Überdachung:

Trapezblech

La staffa permette l'ancoraggio su numerose coperture di edifici industriali, agricoli, commerciali, scolastici, effettuate con pannelli isolanti. \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Peso: 270 g