ORBIS - ORBOB620061 GLU Giunto lineare INTERNO in ACCIAIO per profili famiglia: EASY+, EASY TECH, HEAVY MAX, viteria in dotazione, lunghezza 160mm - OB620061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 20 mm
Höhe - 4 mm
Tiefe - 160 mm
Packung
12 ST
EAN
8426709922689
Artikelnummer
ORBOB620061
Herstellernummer
OB620061
Hersteller
ORB
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Giunto lineare per EASY+, HORIZON, HEAVY, HEAVY+


