Startseite

ORBIS - ORBOB620054 KGL-VTF KIT GL-31+4 VTF+4DFM8 - OB620054

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB620054 KGL-VTF KIT GL-31+4 VTF+4DFM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profilverbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709929244

Artikelnummer

ORBOB620054

Herstellernummer

OB620054

Hersteller

ORB

Ausführung:

Profilverbinder

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

150 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Kit composto da :\n-n°1 Giunto GL-31\n-n°4 Viti VTF\n-n°4 Dadi flangiati DFM8