ORBIS - ORBOB593811 WELTUB 3810 tubo di rame, diametro 3/8", spessore 1 mm, spessore rivestimento 7 mm, pressione di esercizio 118 bar - OB593811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 m
Packung
50 M
EAN
8426709916701
Artikelnummer
ORBOB593811
Herstellernummer
OB593811
Hersteller
ORB
Länge:
50 m
Il tubo di rame Weltub con il nuovo rivestimento in polietilene espanso a celle chiuse è idoneo all’ utilizzo in impianti di refrigerazione e di climatizzazione. Il suo elevato grado di pulizia interna ed il suo isolamento rendono WELTUB particolarmente adatto per il passaggio di gas frigorigeni e liquidi refrigeranti. Idoneo ai gas R407C e R410A. Caratteristiche rivestimento: • polietilene espanso a celle chiuse • conduttività termica 0,0397 W. m-1. K-1 • Temperatura di esercizio da -80°C a +98°C • Reazione al fuoco: autoestinguente classe 1- UNI 9177-87 • Coefficente dispersione vapore acqueo 5482 µ • Densità media del rivestimento 45 kg/m³ • Pellicola esterna in PE-LD di colore bianco, atossica, esente da CFC e resistente agli agenti chimici esterni ed ai raggi ultravioletti, con spessori anticondensa conformi legge 10/91. Caratteristiche tubo rame: • Costruito in osservanza delle normative vigenti ed in riferimento alle leggi n.46 del 5/3/1990 ed alle prescrizioni del DPR n° 1095 del 03/08/1968 • Tubo in rame LWC, lega CU-DHP, rispondente alla normativa europea EN 12735-1 • Pulizia interna, ricotto in rotoli, disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% e di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040% conforme alla UNI 5649/71


