Startseite

ORBIS - ORBOB587008 OLA PE 5200 pompa peristaltica scarico condensa - OB587008

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB587008 OLA PE 5200 pompa peristaltica scarico condensa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit internem Schwimmer

  • Max. Förderhöhe - 12 m

  • Max. Pumpvolumen - 6 l/h

  • Mit Ablaufschlauch - nein

  • Breite - 109 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709930134

Artikelnummer

ORBOB587008

Herstellernummer

OB587008

Hersteller

ORB

Ausführung:

mit internem Schwimmer

Max. Förderhöhe:

12 m

Max. Pumpvolumen:

6 l/h

Mit Ablaufschlauch:

nein

Breite:

109 mm

Max. Saughöhe:

2 m

Tiefe:

100 mm

Höhe:

91 mm

Aufgenommene Motorleistung (P1):

11 W

Mit Granulatkörnern:

nein

OLa pE 5200 E’ UNa pOMpa SCaRICO CONDENSa compatta, concepità per applicazioni fino a 8 kW su impianti a cassetta, canalizzati, condizionatori a colonna e split murali.