Startseite

ORBIS - ORBOB587007 OLA 700-2 POMPA SC.COND. SERB.2L 700 L/M - OB587007

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB587007 OLA 700-2 POMPA SC.COND. SERB.2L 700 L/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit internem Schwimmer

  • Max. Förderhöhe - 5.4 m

  • Max. Pumpvolumen - 700 l/h

  • Mit Ablaufschlauch - nein

  • Breite - 287 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709933388

Artikelnummer

ORBOB587007

Herstellernummer

OB587007

Hersteller

ORB

Ausführung:

mit internem Schwimmer

Max. Förderhöhe:

5.4 m

Max. Pumpvolumen:

700 l/h

Mit Ablaufschlauch:

nein

Breite:

287 mm

Max. Saughöhe:

5.7 m

Tiefe:

129 mm

Höhe:

146 mm

Aufgenommene Motorleistung (P1):

115 W

Mit Granulatkörnern:

nein

POMPA SCARICO CONDENSA con una portata fino a 700 Litri/h (per brevi periodi funzionamento), che può scaricare fino ad un'altezza di 5,7 m, concepità per impianti a cassetta, canalizzati, condizionatori a colonna, caldaie a condensazione. Dispone di un serbatoio da 2L per l'accumulo della condensa che successivamente sarà scaricata. La pompa può essere montata a terra, a parete o in sospensione al soffitto. Composta da un blocco pompa centrifuga con serbatoio da 2 litri e da un sistema di rilevazione congalleggiante a 3 livelli (Marcia-Arresto-Allarme), OLA-700-2 avvisa tramite un contatto di allarme dell'eccessiva produzione di condensa eventualmente interrompendo l'alimentazione del compressore o dell'elettrovalvola.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione di funzionamento: 230 VAC 50 Hz\n - Portata max: 700 litri / ora\n - Pressione max: 5,7 metri\n - Mandata max: 5,4 metri\n - Contatto di sicurezza: NC 5 A resistivo - 250 V\n - Protezione termica: Si:120°C (riavvio automatico)\n - Livello sonoro: 45 dB ad 1 mt\n - Dimensioni blocco pompa: L 287 x H 129 x P 146 mm\n - Capacità serbatoio: 2 litri\nCOMPOSIZIONE KIT\n\n - Blocco pompa\n - Vaschetta 2 L\n - Cavo di alimentazione lunghezza 1,8 m con 1 interruttore di sicurezza integrato\n - Cavo lunghezza 1m\n - Valvola di non ritorno integrata diametro 10 mm\n - Raccordo diritto e fascetta di fissaggio per tubazioni diametro 6 mm\n - 2 viti\n - 2 tasselli