Startseite

ORBIS - ORBOB584372 DJ35VE0AG INSPLIT3.5KWR32 NEW COMFORT HI - OB584372

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Single-Split/Multi-Split

  • Typ Kältemittel - sonstige

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 1.2...4.1 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709931506

Artikelnummer

ORBOB584372

Herstellernummer

OB584372

Hersteller

ORB

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Single-Split/Multi-Split

Typ Kältemittel:

sonstige

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

1.2...4.1 kW

Heizleistung:

1.6...4.3 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

VRF-Ausführung:

nein

Anschlussspannung:

220 V

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Luftvolumenstrom Kühlen:

0...600 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

0...600 m³/h

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.52 mm

Entfeuchtungskapazität:

1.2 l/h

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Mit Geruchsfilter:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

LINEA RESIDENZIALE/COMMERCIALE Multisplit DC Inverter\nNEW CONFORT HISENSE\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\nRaffreddamento\n - Capacità Std (Min - Max): 3,5 (1,2-4,1) kW\n - Assorbimento Std (Min - Max): 1,0 (0,19-1,5) kW\n - EER: 3,5 \n - SEER:Efficienza energetica stagionale: 6,1 \n - Classe di efficeìienza energetica stagionale: A++ \n - Carico termico teorico (Pdesignc) (2): 3,5 kW\n - Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE): 201 kWh/a\nRiscaldamento (stagione media)\n - Capacità Std (Min- Max): 4,0 (1,6-4,3) kW\n - Assorbimento Std (Min - Max): 1,025 (0,19-1,50) kW\n - COP: 3,9 \n - SCOP:Efficienza energetica stagionale: 4 \n - Classe di efficeìienza energetica: A+ \n - Carico termico teorico (Pdesignh): 3,3 kW\n - Potenza termicadi sicurezza elettrica elbu(Tj): 0 kW\n - Consumo energetico annuo indicativo (QHE): 1155 kWh/a\nUnità Interna\n - Dimensioni (LxAxP): 815×270×212 mm\n - Peso: 9 Kg\n - Aria trattata (max): 10 m³/min\n - Capacità di Deumidifcazione: 1,2 l/hr\n - Livello Potenza Sonora (Max): 56 dB(A)\n - Livello Pressione Sonora (Min-max): 19-40 dB(A)\nDati installativi\n - Tubazioni liquido/gas: 6,35 (1/4) / 9,52 (3/8) mm(pollici)\n - Lunghezza tubazioni Max: 15 m\n - Dislivello max (U. Interna/U. Esterna): 5 m\n - Precarica di fabbrica: 0,76 Kg\n - Precarica di fabbrica: 0,51 TCO2Eq\n - Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante: 5 m\n - Carica aggiuntiva refrigerante: 20 g/m\n - Corrente nominale Raff./Risc.: 4,4 / 4,5 A\n - Massima corrente assorbita: 8 A\n - Collegamenti elettrici: Alimentazione principale u. esterna,Collegamento U.E. / U.I.:4 + terra \nRefrigerante\n - Tipo Refrigerante: R32 \n - GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato: 675