ORBIS - ORBOB581540 MB 120/450LIV STA.PREM.C/BARRAMAX120KG P - OB581540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709913045
Artikelnummer
ORBOB581540
Herstellernummer
OB581540
Hersteller
ORB
STAFFE PREMONTATE CON BARRA costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 450 mm, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza.Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.Certificazione rilasciata dal TUV\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE'\n - Spessore lamiera: 12/10\n - Materiale: Lamiera zincata\n - Colore: RAL 9002\n - Regolazione: Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata max: 120 Kg la coppia\n - Livella: Si\n - Lunghezza braccio: 450 mm\n - Altezza: 400 mm\n - Larghezza: 800 mm\n - Confezionamento: Confezionate singolarmente in imballo di cartone\n - Quantità per bancale: Pezzi perbancale 117


