ORBIS - ORBOB581447 MAX 160/520LIV STAF.INOX MAX 160KG P520 - OB581447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709916862
Artikelnummer
ORBOB581447
Herstellernummer
OB581447
Hersteller
ORB
STAFFE PREMONTATE CON BARRA costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 520 mm, realizzate in acciaio inox AISI 304. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza.Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Spessore lamiera: 20/10\n - Materiale: Acciaio inox AISI 304\n - Regolazione: Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata max: 160 Kg la coppia\n - Livella: Si\n - Lunghezza braccio: 520 mm\n - Altezza: 400 mm\n - Larghezza: 800 mm\n - Confezionamento: Confezionate singolarmente in imballo di cartone\n - Quantità per bancale: Pezzi per bancale 117


