ORBIS - ORBOB581145 TS95H30 TERMOST.IMMERS.REG.EXT LIMIT.TEM - OB581145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8426709918316
Artikelnummer
ORBOB581145
Herstellernummer
OB581145
Hersteller
ORB
Doppi termostati scatolati ad immersione con regolazione interna ed esterna e limitatore di temperatura a riarmo manuale e sicurezza positiva.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Potere d'interruzione Regolatore:\n - C-1 16 (3) A/250V AC\n - C-2 6 (1) A/250V AC\n - Potere d'interruzione Sicurezza: C-1 16 (3) A/250V AC\n - Campo termico di regolazione: 0 +90 °C\n - Differenziale: 2 +5K\n - Taratura Limitatore: 100 °C\n - Custodia: Materiale plastico\n - Grado di protezione: IP 40\n - Dispositivo interno: Termoregolatore e termostato limitatore a capillare\n - Temperatura max: T90\n - Dimensioni corpo:\n - Larghezza: 115mm\n - Altezza: 90mm\n - Profondità: 45mm


