Startseite

ORBIS - ORBOB580768 TLCU+ Telecomando universale condizionatori

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB580768 TLCU+ Telecomando universale condizionatori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 11

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - ja

  • Unidirektional - ja

  • Drahtlos - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709937195

Artikelnummer

ORBOB580768

Herstellernummer

OB580768

Hersteller

ORB

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

11

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

ja

Unidirektional:

ja

Drahtlos:

ja

Lernfähig:

ja

Vorprogrammiert:

nein

Bidirektional:

nein

Höhe:

30 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

165 mm

TELECOMANDO concepito per essere compatibile al 100% con il modello originale. Funziona con tutte le marche grazie ad un sistema di ricerca automatico o manuale (ricerca per marca con 4000 codici disponibili). Il telecomando e dotato di un ampio display da 2,5"retroilluminato sul quale sono visibili le due temperature (ambiente e impostata), l'ora corrente e le funzioni principali. Facile da usare, i tasti per accedere alle funzioni principali ON/OFF e regolazione temperatura sono fosforescenti per renderli visibili anche al buio.CARATTERISTICHE TECNICHE - Compatibile con tutti i tipi di condizionatori, Splitter, Portatile, da finestra,... - 4 semplici modi di programmazione - Ricerca immediata per marca - Inserimento diretto del codice - Ricerca automatica - Ricerca manuale - Funziona con tutte le marche - Non perde la memoria in assenza delle batterie - Batterie non incluse