Startseite

ORBIS - ORBOB576242 SANIPUL Flacone 1 L - OB576242

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576242 SANIPUL Flacone 1 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Fläschchen

  • Biologisch abbaubar - nein

  • Geeignet zum Entfetten - ja

  • Geeignet als Spülmittel - nein

  • Geeignet zum Reinigen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709922658

Artikelnummer

ORBOB576242

Herstellernummer

OB576242

Hersteller

ORB

Verpackung:

Fläschchen

Biologisch abbaubar:

nein

Geeignet zum Entfetten:

ja

Geeignet als Spülmittel:

nein

Geeignet zum Reinigen:

ja

Geeignet zum Entkalken:

nein

Inhalt:

1000 ml

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

nein

SaNIpUL Flacone 1 L. Pulisce e sanitizza gli evaporatori, i fancoil, i canali e filtri. Elimina olio, grasso e sporco