Startseite

ORBIS - ORBOB576238 ACTABS JR Pastiglie flacone 200 pezzi - OB576238

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576238 ACTABS JR Pastiglie flacone 200 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Eimerchen

  • Biologisch abbaubar - nein

  • Geeignet zum Entfetten - nein

  • Geeignet als Spülmittel - nein

  • Geeignet zum Reinigen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709919689

Artikelnummer

ORBOB576238

Herstellernummer

OB576238

Hersteller

ORB

Verpackung:

Eimerchen

Biologisch abbaubar:

nein

Geeignet zum Entfetten:

nein

Geeignet als Spülmittel:

nein

Geeignet zum Reinigen:

nein

Geeignet zum Entkalken:

ja

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

nein

Wasserlöslich:

ja

ACTABS JR Pastiglie flacone 200 pezzi. Elimina e previene eventuali otturazioni nelle vasche o condotti di drenaggio della condensa provocate da limo, incrostazioni, sedimenti, polvere ecc. Previene la formazione di cattivi odori e fornisce un trattamento igenizzante contro un’ ampio spettro di batteri.