Startseite

ORBIS - ORBOB576235 SANIFORB SINGOLO Bomboletta da 400 ml - OB576235

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576235 SANIFORB SINGOLO Bomboletta da 400 ml

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - sonstige

  • Inhalt - 400 ml

  • Schnell trocknend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709919658

Artikelnummer

ORBOB576235

Herstellernummer

OB576235

Hersteller

ORB

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

sonstige

Inhalt:

400 ml

Schnell trocknend:

ja

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI studiato per effettuare autonomamente l’igienizzazione dei condizionatori ambiente o ell’automobile. Elimina gli odori causati dalla flora batterica che notoriamente si forma all’interno delle masse radianti e delle condutture dell’aria. Grazie ad un sistema di nebulizzazione, penetra a fondo nelle masse radianti lasciando una gradevole profumazione.