Startseite

ORBIS - ORBOB576213 MPTU Set di Molle Piega Tubi 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4" - OB576213

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576213 MPTU Set di Molle Piega Tubi 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohrdurchmesser - 6...19 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - nein

  • Geeignet für Kupferrohre - ja

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

  • Mit Innenkabel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709919528

Artikelnummer

ORBOB576213

Herstellernummer

OB576213

Hersteller

ORB

Rohrdurchmesser:

6...19 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

nein

Geeignet für Kupferrohre:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Mit Innenkabel:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

MpTU Set di Molle piega Tubi 1/4˝-3/8˝-1/2”-5/8˝-3/4˝