Startseite

ORBIS - ORBOB576180 NASTRO ANTICONDENSA NERO - OB576180

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576180 NASTRO ANTICONDENSA NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709915681

Artikelnummer

ORBOB576180

Herstellernummer

OB576180

Hersteller

ORB

Nastro anticondensa retinato per isolamento termico delle tubazioni \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE \n\n - Campo di temperatura: da - 40 °C a + 85 °C\n - Spessore: 3 mm \n - Larghezza: 50 mm \n - Lunghezza: 10 metri\n - Colore NERO