Startseite

ORBIS - ORBOB576165 XP-1A CERCAFUGHE ELETTRON.PROF - OB576165

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576165 XP-1A CERCAFUGHE ELETTRON.PROF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709927561

Artikelnummer

ORBOB576165

Herstellernummer

OB576165

Hersteller

ORB

CERCA FUGHE ELETTRONICO PROFESSIONALE per tutti i tipi di gas refrigeranti. Lo strumento con controllo a microprocessore si caratterizza per i 7 livelli di sensibilità, l'auto calibrazione e la capacità di rilevare perdite anche in ambienti contaminati. Fornito in una valigetta, con batterie, 1 sensore di ricambio ed istruzioni. Lo strumento viene rilasciato con Certificazione di Conformità al DLGS 147/2006 e al Regolamento UE 517/2014 e Rapporto di Taratura.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Sonda flessibile in acciaio inox, 35,5 cm\n - Sensibilità = 3g / anno\n - 7 livelli di sensibilità regolabili tramite tasti\n - Allarme sonoro e visivo tramite LED, 18 livelli di allarme\n - Controllo a microprocessore\n - Pulsanti ON/OFF, MUTE, Sensibilità, Auto calibrazione, Test batteria\n - Funzionamento 2 batterie Alcaline tipo LR 14 C (1,5V DC)\n - LED indicazione carica batteria\n - Peso 560 g\n - Dimensioni22,9 x 6,5 x 6,5 cm