Startseite

ORBIS - ORBOB576079 Tubo flessibile singolo rosso R22/R407/R32 con rubinetto e depressore attacco 1/4"SAE - 1/4"SAE 45°, lunghezza 1500 mm - OB576079

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576079 Tubo flessibile singolo rosso R22/R407/R32 con rubinetto e depressore attacco 1/4"SAE - 1/4"SAE 45°, lunghezza 1500 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1.5 m

  • Anschluss - Kupplungen vormontiert 2 Seiten

  • Nenndurchmesser - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709926625

Artikelnummer

ORBOB576079

Herstellernummer

OB576079

Hersteller

ORB

Länge:

1.5 m

Anschluss:

Kupplungen vormontiert 2 Seiten

Nenndurchmesser:

sonstige

Tubo flessibile singolo rosso R22/R407/R32 con rubinetto e depressore attacco 1/4"SaE - 1/4"SaE 45°, lungh. 1500 mm