Startseite

ORBIS - ORBOB576062 SI-RV3 VACUOMETRO 2VIE BLUETOOTH 4.2 SMA - OB576062

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576062 SI-RV3 VACUOMETRO 2VIE BLUETOOTH 4.2 SMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzeige - analog/digital

  • Mit Touchscreen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709933364

Artikelnummer

ORBOB576062

Herstellernummer

OB576062

Hersteller

ORB

Ausführung:

sonstige

Anzeige:

analog/digital

Mit Touchscreen:

nein

VACUOMETRO SMART WIRELESS A 2 VIE per la misura del vuoto in un sistema di refrigerazione. Leggero ed ergonomico per una facile connessione all'impianto, è dotato di comunicazione Bluetooth per la visione di tutti i parametri misurati su smartphone/tablet tramite una APP dedicata scaricabile gratuitamente. La sonda è dotata di un sensore per il vuoto ad alta precisione del tipo Pirani, e di un sistema a doppia valvola in grado di eseguire simultaneamente la misura del vuoto e lo svuotamento del refrigerante, con valvola attacco Schrader® per un facile riempimento del refrigerante. L'applicazione permette una lettura immediata delle grandezze misurate con la possibilità di analizzare le informazioni e renderle disponibili in forma grafica, tabellare e analogica.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Campo di misura: da 5 a 25000 micron\n - Precisione: ±10% del valore misurato ±10 micron\n - Unità disponibili: micron, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O\n - Risoluzione:\n - 1micron da 0-100 micron\n - 10micron da1000-2000 micron\n - 100micron da 2000-10000 micron\n - 500micron da 10000-25000 micron\n - Sovrapressione: 10 bar\n - Pressione di rottura: 27,5 bar\n - Calcolo surriscaldamento e sottoraffreddamento in tempo reale, configurazione valori targetsurriscaldamento/sottoraffreddamento\n - Comunicazione Bluetooth 4.2 a basso consumo con portata fino a 30 m\n - 126 gas refrigeranti\n - Prodotti misurabili: CFC, HFC, HCFC, N, CO2, H2O, con lista preferiti\n - Alimentazione sonde: n°3 batterie tipo AAA1,5 V incluse nella confezione\n - Grado di protezione sonde IP54