Startseite

ORBIS - ORBOB576047 TOP 13 ANALIZZ.DIGITALE 4VIE +2 SONDE T - OB576047

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576047 TOP 13 ANALIZZ.DIGITALE 4VIE  +2 SONDE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709924041

Artikelnummer

ORBOB576047

Herstellernummer

OB576047

Hersteller

ORB

GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE CON VALVOLA A SFERA 4 VIE gruppo di misura idoneo per diversi tipi di gas refrigeranti che consente di misurare con estrema precisione i valori pressione di alta e di bassa, le temperature di sistema, verificare il vuoto e la carica dell'impianto.Include 2 sonde di temperatura a contatto, sensore a pinza, termocoppia tipo K.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Utilizzabile per 63 refrigeranti diversi (attualizzabile ai nuovi).\n - Il gruppo manometrico può acquisire e memorizzare fino a 24 ore di informazioni e fino a 15 sequenze di lavoro.\n - Valvole a sfera da 1/4 di giro con perforazione a 3/8'per un maggiore flusso di gas e vuoto rapido.\n - Visualizzazione a display in tempo reale delle seguenti grandezze:\n - Pressione (PSI, InHg, Bar, MPa, Kg/cm²) di bassa / alta.\n - Temperature (°C, °F) di saturazione bassa / alta, e valori di surriscaldamento / sottoraffreddamento.\n - Vuoto (Micron, mBar, KPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg).\n - Misura di pressione:Risoluzione: 1 psi (0,07 Bar, 0,007 MPa, 0,07 Kg/cm²)Precisione: +/- 1 psi o 1% della lettura\n - Range di pressione:Nominale: fino a 750 psi (52 Bar, 5 MPa, 52 Kg/cm²)Massima: 1000 psi (70 Bar, 7 MPa, 70 Kg/cm²)\n - Misura di temperaturaPrecisione: +/- 0,5 °C da 0 a 71 °C\n - Range di temperatura:di funzionamento: da 0 a +45 °Cdel refrigerante: da -40 a +93 °C\n - Visualizzazione simultanea dei diversi parametri\n - Attacchi 4 x 1/4'SAE (di cui un attacco con T da 3/8'SAE per fare il vuoto), con tappi di chiusura.\n - Guscio antiurto + tappi connessioni elettriche\n - Alimentazione: batteria 9 V DC, spegnimento automatico\n - Fornito in una pratica valigetta contenente oltre le sonde di temperatura, un cavetto per la connessione USB al PC + software Data Logger