Startseite

ORBIS - ORBOB576035 CD Set di chiavi dinamometriche in valigetta completo di sei chiavi intercambiabili di misura: 17-22-24-26-27-29 mm - OB576035

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576035 CD Set di chiavi dinamometriche in valigetta completo di sei chiavi intercambiabili di misura: 17-22-24-26-27-29 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzugsdrehmoment - 18...65 Nm

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Elektronisch - nein

  • Isoliert - nein

  • Stellgröße stetig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709919467

Artikelnummer

ORBOB576035

Herstellernummer

OB576035

Hersteller

ORB

Anzugsdrehmoment:

18...65 Nm

Anschlussmaß:

sonstige

Elektronisch:

nein

Isoliert:

nein

Stellgröße stetig:

nein

Mit Skala:

nein

Geeignet für Verlängerung:

ja

Schraubendreher-Modell:

nein

Mit Signalton:

nein

Mit Verlängerung:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Set di chiavi dinamometriche serie CD, fornite in valigetta antiurto completa di sei chiavi intercambiabili di misura: 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29mm