Startseite

ORBIS - ORBOB576018 VS-042 valigia-sgabello in plastica, dimensioni 520 x 290 x 260 mm - OB576018

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576018 VS-042 valigia-sgabello in plastica, dimensioni 520 x 290 x 260 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 34 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709929350

Artikelnummer

ORBOB576018

Herstellernummer

OB576018

Hersteller

ORB

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

34 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Breite:

51 mm

Mit Schloss:

nein

Tiefe:

28 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Valigia in plastica usabile anche come sgabello