ORBIS - ORBOB572100 CBM456 Canalina 60 x 45 mm, lunghezza 2 m - OB572100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 45 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
24 ST
EAN
8426709917135
Artikelnummer
ORBOB572100
Herstellernummer
OB572100
Hersteller
ORB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
CBM456 Canalina 60 x 45 mm. Materiale in PVC rigido antifurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001. Autoestinguente V0. Base preforata. Coperchio Standard



