ORBIS - ORBOB572095 SPE 450/80 SUP.PAVIMENTO 450 - OB572095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
24 ST
EAN
8426709920593
Artikelnummer
ORBOB572095
Herstellernummer
OB572095
Hersteller
ORB
SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Base di supporto trapezoidale.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo: a Pavimento\n - Materiale: PVC autoestinguente\n - Colore: RAL 1013\n - Portata max: 300 kg cad.\n - Altezza: 80 mm\n - Larghezza: 80 mm\n - Lunghezza: 450 mm


