Startseite

ORBIS - ORBOB572094 SPE 350/80 SUP.PAVIMENTO 350 - OB572094

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572094 SPE 350/80 SUP.PAVIMENTO 350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 24 ST

EAN

8426709920609

Artikelnummer

ORBOB572094

Herstellernummer

OB572094

Hersteller

ORB

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Base di supporto trapezoidale.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo: a Pavimento\n - Materiale: PVC autoestinguente\n - Colore: RAL 1013\n - Portata max: 300 kg cad.\n - Altezza: 80 mm\n - Larghezza: 80 mm\n - Lunghezza: 350 mm