Startseite

ORBIS - ORBOB572091 SPE 450/2P SUP.PAVIMENTO 450 - OB572091

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572091 SPE 450/2P SUP.PAVIMENTO 450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8426709917227

Artikelnummer

ORBOB572091

Herstellernummer

OB572091

Hersteller

ORB

SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITA'ESTERNE realizzati in PVC autoestinguente possono essere installati su tutti i modelli di condizionatori. Base di supporto trapezoidale.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tipo: a Pavimento\n - Materiale: PVC autoestinguente\n - Colore: RAL 1013\n - Portata max: 400 kg cad.\n - Altezza: 100 mm\n - Larghezza: 100 mm\n - Lunghezza: 450 mm