ORBIS - ORBOB572074 IM659 Passaggio a muro 65x90 mm - OB572074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Kanalanschluss - Türumfahrungskanal
Packung
8 ST
EAN
8426709914134
Artikelnummer
ORBOB572074
Herstellernummer
OB572074
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Kanalanschluss:
Türumfahrungskanal
Abgang Kanalanschluss:
zentrisch
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
IM659. Passaggio a muro 65x90


