ORBIS - ORBOB572066 CM659 Curva a muro 65x90 mm - OB572066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 90 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Kanalanschluss - Eckkanal
Packung
6 ST
EAN
8426709914097
Artikelnummer
ORBOB572066
Herstellernummer
OB572066
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Kanalanschluss:
Eckkanal
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
CM659 Curva a muro 65x90


