ORBIS - ORBOB572062 CM456 Curva a muro 45x60 mm - OB572062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 45 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe Oberteil - weiß
Kanalanschluss - Eckkanal
Packung
9 ST
EAN
8426709914073
Artikelnummer
ORBOB572062
Herstellernummer
OB572062
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
45 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe Oberteil:
weiß
Kanalanschluss:
Eckkanal
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
CM456 Curva a muro 45x60


