ORBIS - ORBOB572052 AP7511 Angolo piatto 75x110 mm - OB572052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 75 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 110 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8426709914028
Artikelnummer
ORBOB572052
Herstellernummer
OB572052
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
75 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
110 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Teppichleiste:
nein


