ORBIS - ORBOB572050 AP659 Angolo piatto 65x90 mm - OB572050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 90 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
8 ST
EAN
8426709914011
Artikelnummer
ORBOB572050
Herstellernummer
OB572050
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
65 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
90 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Teppichleiste:
nein


