ORBIS - ORBOB572049 APR608 Angolo piatto regolabile 60 x 80 mm - OB572049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 60 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 80 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
8426709917180
Artikelnummer
ORBOB572049
Herstellernummer
OB572049
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
60 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
80 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Teppichleiste:
nein


