ORBIS - ORBOB572048 AP608 ANGOLO PIATTO 60X80 - OB572048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Farbe - weiß
Symmetrisch - ja
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Packung
8 ST
EAN
8426709914004
Artikelnummer
ORBOB572048
Herstellernummer
OB572048
Hersteller
ORB
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
0...90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Montagelochung im Boden:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
nein
ANGOLO PIATTO per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n- Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm