ORBIS - ORBOB572046 AP456 Angolo piatto 45x60 mm - OB572046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 45 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 60 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8426709913991
Artikelnummer
ORBOB572046
Herstellernummer
OB572046
Hersteller
ORB
Höhe Sockelleistenkanal:
45 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Teppichleiste:
nein


