Startseite

ORBIS - ORBOB572044 UN7511 Unione 75x110 mm - OB572044

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572044 UN7511 Unione 75x110 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Tiefe - 110 mm

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9001

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8426709913984

Artikelnummer

ORBOB572044

Herstellernummer

OB572044

Hersteller

ORB

Höhe:

75 mm

Tiefe:

110 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

UN7511 Unione 75x110