ORBIS - ORBOB572042 UN659 Unione 65x90 mm - OB572042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65 mm
Tiefe - 90 mm
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9001
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 ST
EAN
8426709913977
Artikelnummer
ORBOB572042
Herstellernummer
OB572042
Hersteller
ORB
Höhe:
65 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
UN659 Unione 65x90


