ORBIS - ORBOB572028 TF659 Tappo terminale 65x90 mm - OB572028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65 mm
Tiefe - 90 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
9 ST
EAN
8426709913908
Artikelnummer
ORBOB572028
Herstellernummer
OB572028
Hersteller
ORB
Höhe:
65 mm
Tiefe:
90 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Dekor:
ohne
RAL-Nummer:
9001
Mit Teppichleiste:
nein
Vorprägungen:
nein
TF659 Tappo terminale 65x90


