Startseite

ORBIS - ORBOB572026 TF608 Tappo terminale 60x80 mm - OB572026

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572026 TF608 Tappo terminale 60x80 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 9 ST

EAN

8426709913892

Artikelnummer

ORBOB572026

Herstellernummer

OB572026

Hersteller

ORB

Höhe:

60 mm

Tiefe:

80 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

Dekor:

ohne

RAL-Nummer:

9001

Mit Teppichleiste:

nein

Vorprägungen:

nein

TF608 Tappo terminale 60x80