ORBIS - ORBOB572020 AE659 Angolo esterno 65x90 mm - OB572020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 65 mm
Tiefe - 90 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Werkstoff - Kunststoff
Packung
9 ST
EAN
8426709913861
Artikelnummer
ORBOB572020
Herstellernummer
OB572020
Hersteller
ORB
Höhe:
65 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Dekor:
ohne
Winkel:
90...90 °
RAL-Nummer:
9001
Mit Teppichleiste:
nein
AE659 Angolo esterno 65x90


