ORBIS - ORBOB572018 AE608 ANGOLO ESTERNO 60X80 - OB572018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 80 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Symmetrisch - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
9 ST
EAN
8426709913854
Artikelnummer
ORBOB572018
Herstellernummer
OB572018
Hersteller
ORB
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Symmetrisch:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
0...90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
RAL-Nummer:
9001
Montagelochung im Boden:
ja
Mit Kabelhalteklammer:
nein
ANGOLO ESTERNO per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm


