ORBIS - ORBOB572014 AI7511 Angolo interno 75x110 mm - OB572014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 75 mm
Tiefe - 110 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden
Packung
4 ST
EAN
8426709913830
Artikelnummer
ORBOB572014
Herstellernummer
OB572014
Hersteller
ORB
Höhe:
75 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Winkel:
90...90 °
RAL-Nummer:
9001
Mit Teppichleiste:
nein
AI7511 Angolo interno 75x110


