Startseite

ORBIS - ORBOB572012 AI659 Angolo interno 65x90 mm - OB572012

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572012 AI659 Angolo interno 65x90 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden

Packung

  • 6 ST

EAN

8426709913823

Artikelnummer

ORBOB572012

Herstellernummer

OB572012

Hersteller

ORB

Höhe:

65 mm

Tiefe:

90 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Winkel:

90...90 °

RAL-Nummer:

9001

Mit Teppichleiste:

nein

AI659 Angolo interno 65x90