Startseite

ORBIS - ORBOB572011 AIR608 Angolo interno regolabile 60 x 80 mm - OB572011

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB572011 AIR608 Angolo interno regolabile 60 x 80 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden

Packung

  • 4 ST

EAN

8426709917166

Artikelnummer

ORBOB572011

Herstellernummer

OB572011

Hersteller

ORB

Höhe:

60 mm

Tiefe:

80 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Dichtlippe Oberteil:

Wand/Boden

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Winkel:

90...90 °

RAL-Nummer:

9001

Mit Teppichleiste:

nein

AIR608 Angolo interno regolabile 60 x 80