ORBIS - ORBOB572008 AI456 Angolo interno 45x60 mm - OB572008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 45 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - weiß
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil - Wand/Boden
Packung
8 ST
EAN
8426709913809
Artikelnummer
ORBOB572008
Herstellernummer
OB572008
Hersteller
ORB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Winkel:
90...90 °
RAL-Nummer:
9001
Mit Teppichleiste:
nein
AI456 Angolo interno 45x60


